Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5V770706
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E UNC NO.12
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5V770706
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
61
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
17
Tamanho da rosca
12
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
61
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
17
Tamanho da rosca
12
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
24
Chave quadrada (mm)
4.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5V770706
EAN
4022835937104
UBB
500691377302
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93710