text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E UNC 5/16


Referência 8T721989
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 70
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 23
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 70
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 23
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 5
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8T721989
EAN 4022835937159
UBB 500691378391
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93715
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.