Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4Q973908
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E UNC 1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Q973908
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
85
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
85
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
13
Chave quadrada (mm)
7
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Q973908
EAN
4022835937180
UBB
500691378961
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93718