text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M6X0,75


Referência 0Q341519
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 62
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 0.75
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 62
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 0.75
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0Q341519
EAN 4022835907404
UBB 500691307192
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90740
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.