text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M5X0,8


Referência 7Z206646
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 60
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 60
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7Z206646
EAN 4022835907305
UBB 500691306772
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90730
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.