text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M4X0,7


Referência 5M740297
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 52
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 52
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5M740297
EAN 4022835907268
UBB 500691306517
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90726
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.