Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0W288827
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M27X1,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0W288827
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
95
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
45
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
95
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
45
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
15
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0W288827
EAN
4022835917069
UBB
500691347115
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91706