text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M22X2,5


Referência 6L729881
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 55
Comprimento total (mm) 115
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 55
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 55
Comprimento total (mm) 115
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 55
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 13
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6L729881
EAN 4022835907909
UBB 500691312127
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90790
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.