text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M20X2,5


Referência 2P220219
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 105
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 105
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 12

Números do artigo

Referência 2P220219
EAN 4022835907848
UBB 500691311541
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90784
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.