text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M20


Referência 8M537133
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 12
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8M537133
EAN 4022835354666
UBB 500690978845
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 35466
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.