text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M18


Referência 2W967777
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 125
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 125
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 11
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2W967777
EAN 4022835354628
UBB 500690978431
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 35462
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.