Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3T854932
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3T854932
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
110
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
2
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
110
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
2
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3T854932
EAN
4022835354581
UBB
500690978019
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
35458