Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2K056104
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M14X1,5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2K056104
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
42
Comprimento total (mm)
88
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
42
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
42
Comprimento total (mm)
88
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
42
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2K056104
EAN
4022835907688
UBB
500691309743
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90768