Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2I451421
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M14X1,0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2I451421
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
70
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
70
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2I451421
EAN
4022835907701
UBB
500691310147
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90770