Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6R467760
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M12X1,25
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6R467760
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
82
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
82
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
6.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R467760
EAN
4022835907633
UBB
500691309172
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90763