text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M12


Referência 7Z427883
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 115
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 35
Rosca de passo (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 115
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 35
Rosca de passo (mm) 1.75
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7Z427883
EAN 4022835370505
UBB 500690991871
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 37050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.