Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6U391642
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M12
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6U391642
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
110
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
110
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6U391642
EAN
4022835354505
UBB
500690977284
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
35450