text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M10X1,25


Referência 3U937482
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 75
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 75
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 5.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3U937482
EAN 4022835907558
UBB 500691308349
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90755
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.