text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M10X1,0


Referência 5H431100
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 75
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 75
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 5.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5H431100
EAN 4022835907565
UBB 500691308596
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90756
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.