Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6H182133
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6H182133
Modelo
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
31
Comprimento total (mm)
106
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
31
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Modelo
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
31
Comprimento total (mm)
106
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
31
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6H182133
EAN
4022835370468
UBB
500690991616
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
37046