text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A UNC NO.8


Referência 1Z960209
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 13
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 13
Tamanho da rosca 8
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 32
Chave quadrada (mm) 4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1Z960209
EAN 4022835935087
UBB 500691369978
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93508
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.