Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4L639596
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE-PM M8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4L639596
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
1.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
1.25
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L639596
EAN
4022835911616
UBB
500691319569
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91161