Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1A153349
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M8X1
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1A153349
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
1
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
5
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1A153349
EAN
4022835912316
UBB
500691322514
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91231