Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0B891425
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M8X1
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0B891425
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
1
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
5
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0B891425
EAN
4022835913313
UBB
500691330939
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91331