Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7E424898
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M6X0,75
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E424898
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
62
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
17
Rosca de passo (mm)
0.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
62
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
17
Rosca de passo (mm)
0.75
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
4.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E424898
EAN
4022835913306
UBB
500691330772
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91330