text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M5X0,8


Referência 1U508836
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 14
Rosca de passo (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 14
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 4.5
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 1U508836
EAN 4022835916093
UBB 500691342736
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91609
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.