Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9V242771
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9V242771
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
5.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
5.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
0.8
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
4.5
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9V242771
EAN
4022835913085
UBB
500691329394
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91308