text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M5


Referência 7Y780071
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 14
Rosca de passo (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 14
Rosca de passo (mm) 0.8
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 4.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7Y780071
EAN 4022835912088
UBB 500691320955
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91208
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.