text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M5


Referência 6H850011
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.8
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 4.5
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 6H850011
EAN 4022835913580
UBB 500691333586
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91358
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.