text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M4X0,7


Referência 5Y759226
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 7
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 7
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 7
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 7
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 4
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 5Y759226
EAN 4022835918073
UBB 500691348931
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91807
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.