text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M4


Referência 6O859109
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.7
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6O859109
EAN 4022835913078
UBB 500691329139
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91307
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.