text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M3


Referência 0J732465
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 46
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 46
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Rosca de passo (mm) 0.5
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 3.2
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 0J732465
EAN 4022835912057
UBB 500691320534
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91205
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.