Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3O125683
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M20X2,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3O125683
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
105
Diâmetro do eixo (mm)
15
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
105
Diâmetro do eixo (mm)
15
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O125683
EAN
4022835916253
UBB
500691345705
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91625