Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0N752033
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0N752033
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1.5
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0N752033
EAN
4022835912408
UBB
500691324346
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91240