text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M16


Referência 4T137040
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 10
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4T137040
EAN 4022835913177
UBB 500691330517
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91317
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.