Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9B363257
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M14X2,0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9B363257
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
88
Diâmetro do eixo (mm)
10.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
28
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
88
Diâmetro do eixo (mm)
10.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
28
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9B363257
EAN
4022835916192
UBB
500691344559
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91619