text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5


Referência 3E525623
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 10.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 28
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 10.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 28
Rosca de passo (mm) 1.5
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 8
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3E525623
EAN 4022835913382
UBB 500691332349
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91338
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.