text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,25


Referência 0B446963
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 10.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 28
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 10.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 28
Rosca de passo (mm) 1.25
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 8
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 0B446963
EAN 4022835912392
UBB 500691324189
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91239
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.