Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1V123446
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M12X1
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1V123446
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
82
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
82
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
6.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1V123446
EAN
4022835918271
UBB
500691352545
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91827