Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8P024538
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,75
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8P024538
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
82
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
82
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
6.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8P024538
EAN
4022835918172
UBB
500691350564
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91817