text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,5


Referência 7T281620
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 27
Comprimento total (mm) 82
Diâmetro do eixo (mm) 8.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 27
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 27
Comprimento total (mm) 82
Diâmetro do eixo (mm) 8.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 27
Rosca de passo (mm) 1.5
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 6.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7T281620
EAN 4022835912354
UBB 500691323355
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91235
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.