text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M10X1


Referência 1D904220
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 1
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 5.5
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 1D904220
EAN 4022835913849
UBB 500691335722
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91384
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.