text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M10X1,25


Referência 7S509113
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 5.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7S509113
EAN 4022835918165
UBB 500691350317
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91816
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.