Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6U156594
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 9/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6U156594
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
10.5
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
10.5
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
12
Chave quadrada (mm)
8
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6U156594
EAN
4022835945246
UBB
500691398761
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
94524