Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1H948868
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 7/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1H948868
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
6
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1H948868
EAN
4022835945208
UBB
500691398357
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
94520