Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0W168197
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 5/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0W168197
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0W168197
EAN
4022835945260
UBB
500691398928
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
94526