text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 5/32


Referência 8P447516
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 32
Chave quadrada (mm) 4
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8P447516
EAN 4022835945086
UBB 500691397367
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 94508
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.