text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 5/16


Referência 1M653138
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6.1
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6.1
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 5
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1M653138
EAN 4022835945161
UBB 500691397938
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 94516
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.