Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8C637179
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8C637179
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
105
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
105
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
10
Chave quadrada (mm)
11
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8C637179
EAN
4022835945307
UBB
500691399181
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
94530