text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/16


Para uso geral em materiais de bom usinar até 900 N/mm², aços não ligados e aço fracamente. Para uso manual e com máquina.

Referência 2H201921
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca BSW
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Chave quadrada (mm) 4.5
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel

Descrição

Para uso geral em materiais de bom usinar até 900 N/mm², aços não ligados e aço fracamente. Para uso manual e com máquina.

Números do artigo

Referência 2H201921
EAN 4022835945109
UBB 500691397516
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 94510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.